| |
|
| Artikel-Nr.: 102-749770-BP Herst.-Nr.: 735398 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TE Connectivity 735398 Schwachstromverbinder flexibel: 1-2.5 mm² starr: 1-2.5 mm² Polzahl: 2 1 St. Blau
ELECTRO-TAP Schwachstromverbinder
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Steckschuh: Kupfer verzinnt · Polzahl: 2 · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm² · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 1 mm² · min. Querschnitt starr: 1 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Marke: | TE Connectivity | Farbe: | blau | Anschluss (Bauelemente): | Schneid-Klemm | Herst.-Teilenr.: | 735398 | max. Querschnitt flexibel: | 2.5 mm² | min. Querschnitt flexibel: | 1 mm² | max. Querschnitt starr: | 2.5 mm² | min. Querschnitt starr: | 1 mm² | Polzahl: | 2 | Isolationsmaterial (Details): | Polyamid | Kontaktmaterial: | Steckschuh: Kupfer verzinnt | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Schwachstromverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 0,39* | € 1,23* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,06* | € 1,32* | | | | | 46 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,588* | € 1,73* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,87* | € 1,76* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 1,27* | € 1,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|