Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 770-703 Netz-Steckverbinder WINSTA MIDI Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 25 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749054-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
WAGO 770-703 Netz-Steckverbinder WINSTA MIDI Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 25 A Schwarz 1 St.

Buchsen-/Steckerteil in Snap-In-Ausführung

Universell Einsetzbar

Snap-In Buchsen-/Stecker zum Anschluss feindrähtiger Leiter für den Gehäuseeinbau mit einervon Blechstärke 0,5 - 2 mm. Eindrähtige Leiter können direkt gesteckt werden.
Anwendungsbereiche: allgemeine Gebäudeinstallation, Beleuchtung, Messe- und Ladenbau, Laborarbeitsplätze, Schienenfahrzeuge und Schiffbau.

Technische Daten:
AWG: 20 - 12 · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 4 mm² · Kabel-Ø (min.): 0.5 mm² · Kodierung (Details): A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): WINSTA MIDI · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
0.5 - 4 mm²
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
WAGO
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Netzsteckverbinder):
WINSTA MIDI
Herst.-Teilenr.:
770-703
Typ (Hersteller-Typ):
770-703
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
AWG:
20 - 12
Kabel-Ø (max.):
4 mm²
Kabel-Ø (min.):
0.5 mm²
Kodierung (Details):
A
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Zugfederklemme, wago leistungsstecker, leistungsstecker, leistungsstecker 2 polig, 2050000336362, WAGO, 770-703, 500-3773, netzstecker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 1,74*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,605*
€ 1,825*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 1,87*
2 Tage
143
100
€ 5,80*
ab € 1,68*
€ 1,90*
Lager 102
81
1
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-713
ab € 1,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.