Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungszubehör ZBFM 5/WH, LGS: 1 - 120 Phoenix Contact Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748897-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Beschriftungszubehör ZBFM 5/WH, LGS: 1 - 120 Phoenix Contact Inhalt: 1 St.

Beschriftungszubehör

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Fortlaufende Zahlen · Beschriftung: 1-120 · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für (Details):
Klemmenbreite 5|ツ|2 mm
Marke:
Phoenix Contact
Herst.-Teilenr.:
0800271
Typ (Hersteller-Typ):
ZBFM 5/WH|ツ| LGS: 1 - 120
Material (Details):
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Fortlaufende Zahlen
Typ:
ZBFM 5/WH LGS
Beschriftung:
1-120
Weitere Suchbegriffe: zackband, 2050001122629, Phoenix Contact, 0800271, ZBFM 5/WH, LGS: 1 - 120
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,06*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,6508*
€ 7,3008*
10
€ 5,46*
ab € 5,671*
€ 7,331*
10
€ 5,95*
ab € 5,74283*
€ 7,41283*
Lager 102
54
1
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 16,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.