Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1653744 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Anbaurahmen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748712-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1653744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Duplex Steckverbinder
Abdeckrahmen
Rahmen
Phoenix Contact 1653744 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Anbaurahmen 1 St.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert

Mit VARIOSUB SCRJ können Geräteanschlüsse und Wanddurchführungen in Schutzart IP67 einfach realisiert werden.

Technische Daten:
Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Anbaurahmen · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
1653744
Typ (Hersteller-Typ):
VS-A-F-IP67
Steckverbinder-Bauform:
Anbaurahmen
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, usb buchse, 2050000406379, Phoenix Contact, 1653744, VS-A-F-IP67, 653-6189
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,42*
1
€ 8,95*
ab € 2,38*
€ 3,42*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 2,55*
€ 3,46*
5
€ 5,46*
ab € 2,656*
€ 3,606*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1652936
ab € 8,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1418984
ab € 9,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1086111
ab € 11,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1652978
ab € 14,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1652606
ab € 2,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1689200
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1689475
ab € 6,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1653854
ab € 13,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1653867
ab € 13,39*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.