Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabebaustein Varioface-UM45-D Phoenix Contact 2962777 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748078-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2962777
EAN/GTIN:
     4017918087432
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
Übergabebaustein Varioface-UM45-D Phoenix Contact 2962777 Inhalt: 1 St.

VARIOFACE-Modul für D-SUB-Stiftleiste - Serie UM 45 D

Mit Schraubanschluss

UM 45-D Modul mit Doppelstockklemme.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsstrom (Details): max 2,5 A · Polzahl (num): 9 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Serie (Übergabe-Bausteine Phoenix): Varioface-UM45-D · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Normen/Bestimmungen: IEC 60664, DIN EN 50178, IEC 62103 · Einbaulage: beliebig. · Übergabe-Bausteine-Besonderheiten: Einbaulage beliebig,mit D-Sub-Stiftleiste,mit Doppelstockklemme

Hinweis:
SUB/S = Stiftleiste
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 42 x 45 mm
Gesamtpolzahl:
9
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Phoenix Contact
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Übergabe-Bausteine Phoenix):
Varioface-UM45-D
Übergabe-Bausteine-Besonderheiten:
Einbaulage beliebig | mit D-Sub-Stiftleiste | mit Doppelstockklemme
Polzahl:
9
Betriebsstrom (Details):
max 2|ツ|5 A
Anschluss (Details):
-
Betriebsspannung (Details):
125 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Übergabebaustein
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact übergabebaustein, stiftleiste, stiftleiste 9 pol, 4017918087432, Phoenix Contact, 2962777, UM 45-D 9SUB/S, 292-9587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.