Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt VAL-U-LOK Polzahl Gesamt 1 1586315-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747987-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1586315-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
TE Connectivity Crimpkontakt VAL-U-LOK Polzahl Gesamt 1 1586315-1 1 St.

VAL-U-LOK Buchsenkontakte für Steckergehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Low cost 4,2 mm Steckerverbindersystem für Industrie, Haushaltsgeräte und Konsumerprodukte.

Technische Daten:
AWG max.: 18 · AWG min.: 22 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 600 V/AC · Nennstrom: 9 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 20 · Produktabmessung, Breite: 14.55 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 mm · Produktabmessung, Länge: 3.7 mm · Querschnitt (max.): 0.80 mm² · Querschnitt (min.): 0.20 mm² · Serie (Steckverbinder): VAL-U-LOK · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.7 x 14.55 x 4.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.5 mm
Produktabmessung, Länge:
3.7 mm
Produktabmessung, Breite:
14.55 mm
Nennstrom - gerundet:
9 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
VAL-U-LOK
Herst.-Teilenr.:
1586315-1
Typ (Hersteller-Typ):
VAL-U-LOK
Nennstrom:
9 A
Nennspannung:
600 V/AC
AWG max.:
18
AWG min.:
22
Querschnitt (max.):
0.80 mm²
Polzahl je Reihe:
20
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anzahl Reihen:
1
Pole:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.20 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, TE Connectivity, 1586315-1, VAL-U-LOK, 496-0322, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0408*
€ 0,0583*
1 Tag
248178
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0281*
€ 0,0647*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1156*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0366*
€ 0,1168*
Lager 102
1155
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1202*
€ 0,143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1181*
€ 0,1405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,1307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,1253
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,948* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,72*
Zubehör
TE Connectivity
1586314-1
ab € 0,029*
Zubehör
TE Connectivity
9-1478240-0
ab € 250,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.