Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabebaustein Varioface-FLKM-D Phoenix Contact 2281128 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747980-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2281128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
Übergabebaustein Varioface-FLKM-D Phoenix Contact 2281128 Inhalt: 1 St.

VARIOFACE-Modul für D-SUB-Stiftleiste - Serie FLKM

Mit Schraubanschluss

FLKM-D Modul mit Doppelstockklemme.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsstrom (Details): max 2,5 A · Polzahl (num): 9 · Produktabmessung, Breite: 33.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 58.5 mm · Serie (Übergabe-Bausteine Phoenix): Varioface-FLKM-D · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Übergabe-Bausteine-Besonderheiten: Einbaulage beliebig,mit D-Sub-Stiftleiste,mit Doppelstockklemme

Hinweis:
SUB/S = Stiftleiste
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 33.8 x 58.5 x 77 mm
Gesamtpolzahl:
9
Produktabmessung, Tiefe:
77 mm
Produktabmessung, Höhe:
58.5 mm
Produktabmessung, Breite:
33.8 mm
Marke:
Phoenix Contact
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Übergabe-Bausteine Phoenix):
Varioface-FLKM-D
Übergabe-Bausteine-Besonderheiten:
Einbaulage beliebig | mit D-Sub-Stiftleiste | mit Doppelstockklemme
Polzahl:
9
Betriebsstrom (Details):
max 2|ツ|5 A
Anschluss (Details):
-
Betriebsspannung (Details):
125 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Übergabebaustein
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact übergabebaustein, stiftleiste, stiftleiste 9 pol, 2050000433856, Phoenix Contact, 2281128, FLKM-D 9 SUB/S, 868-929
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 36,50*
€ 42,28*
10
Frei Haus
ab € 37,479*
€ 43,559*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 44,25*
€ 44,25*
1
€ 8,95*
ab € 35,57*
€ 47,45*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 52,65*
€ 67,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2299990
ab € 25,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2300009
ab € 26,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2302010
ab € 27,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2302023
ab € 30,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2926014
ab € 26,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2926072
ab € 40,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.