Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatten und Trennwände ZAP/TW ZDKPE2.5-2 1805960000-1 Beige Weidmüller 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-745301-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1805960000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussplatten und Trennwände ZAP/TW ZDKPE2.5-2 1805960000-1 Beige Weidmüller 1 St.

Abschlussplatten und Trennwände

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Beige

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Beige
Passend für (Details):
ZDKPE 2.5-2…
Marke:
Weidmüller
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
1805960000-1
Typ (Hersteller-Typ):
ZAP/TW ZDKPE2.5-2
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001298966, Weidmüller, 1805960000-1, ZAP/TW ZDKPE2.5-2, weidmüller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,41*
Lager 102
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,68*
6 Tage
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,43*
€ 29,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.