Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme ZDK...-2 ZDK 4-2 8670750000-1 Beige Weidmüller 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-745013-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8670750000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
reihenklemmen zdk
Mehrstock-Reihenklemme ZDK...-2 ZDK 4-2 8670750000-1 Beige Weidmüller 1 St.

Mehrstock-Reihenklemme ZDK...-2

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Beige · Produktabmessung, Breite: 6.1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Breite:
6.1 mm
Marke:
Weidmüller
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
8670750000-1
Typ (Hersteller-Typ):
ZDK 4-2
Nennspannung (Details):
800 V
Nennstrom (Details):
32 A
Anschluss-Querschnitt (flexibel):
0|ツ|5 - 4 mm²
Anschluss-Querschnitt (starr):
0|ツ|5 - 6 mm²
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001298751, Weidmüller, 8670750000-1, ZDK 4-2, weidmüller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 4,71*
Lager 102
70
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,09*
7 Tage
70
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,72*
€ 48,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.