Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon HI-CEFD-WHT Cinch-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl: 2 Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744944-BP
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     HI-CEFD-WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Flanschbuchse
cinch steckverbinder
Hicon HI-CEFD-WHT Cinch-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 2 Weiß 1 St.

D-Flansch Cinch-Einbaubuchse

Cinch-Steckverbinder
Flanschbuchse, Kontakte gerade

Mit farbigem Isoliering.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Weiß · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse, Kontakte gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Hicon
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
HI-CEFD-WHT
Typ (Hersteller-Typ):
HI-CEFD-WHT
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse|ツ| Kontakte gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hicon, HI-CEFD-WHT, RCA, RCA Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,40*
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,60*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 15,20*
€ 20,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.