Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 248-501 Beschriftung 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744888-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     248-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
WAGO 248-501 Beschriftung 100 St.

Zubehör Klemmen Serie 264

Unbedruckte WSB-Klemmenbeschriftung.

Technische Daten:
Ausführung (Kennzeichnungsclips): unbedruckt · Herst.-Teilenr.: 248-501 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 100 St. · Passend für Serie (Wago): 248 · Produkt-Art: Beschriftung · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 248 · Typ (Hersteller-Typ): 248-501

Lieferumfang:
1 Karte mit 10 Streifen à 10 Schilder.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
WAGO
Farbe:
weiß
Passend für Serie (Wago):
248
Ausführung (Kennzeichnungsclips):
unbedruckt
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
248
Herst.-Teilenr.:
248-501
Typ (Hersteller-Typ):
248-501
Produkt-Art:
Beschriftung
Weitere Suchbegriffe: zackband, 2050001109873, WAGO, 248-501, 101-3675, Zubehör Klemmen Serie 264
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,248*
€ 1,888*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,58*
€ 1,98*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,55*
€ 2,31*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6346*
€ 2,4146*
Lager 102
126
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-110
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.