Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 12 005 2633 Stifteinsatz Han® Q 5 + PE Han-Quick Lock® 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744693-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 005 2633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Harting 09 12 005 2633 Stifteinsatz Han® Q 5 + PE Han-Quick Lock® 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® Q 5/0 Quick Lock - Einsätze

Hersteller-Typenbezeichnung: Han Q5/0-M-QL
Han-Quick Lock®

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.
Innovative Han-Quick Lock® Anschlusstechnologie mit bis zu 20 % verkürzten Montagezeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Han-Quick Lock® · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 3 A · Bemessungsspannung: 400 V · Bemessungsstrom: 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.5 mm² · Polzahl (num): 5 · Serie (Steckverbinder Han): Han® Q · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung,versilberte Kontakte · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung | versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Han-Quick Lock®
Serie (Steckverbinder Han):
Han® Q
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Polzahl:
5
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001339799, Harting, 09 12 005 2633, Han Q5/0-M-QL, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,20*
€ 10,57*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,13*
€ 12,30*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,984*
€ 12,4002*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,7927*
€ 13,1627*
Lager 102
167
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,56*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 12 005 2733
ab € 9,0664*
Zubehör
Harting
19 20 003 1440
ab € 2,47*
Zubehör
Harting
19 20 003 1640
ab € 3,3087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.