Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon HI-J35SEFD-S Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744596-BP
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     HI-J35SEFD-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
Hicon HI-J35SEFD-S Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.

D-Flansch Klinken-Einbaubuchse 3,5 mm

Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Flanschbuchse, Kontakte gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Audio-Kanäle: Stereo · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse, Kontakte gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hicon
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
HI-J35SEFD-S
Typ (Hersteller-Typ):
HI-J35SEFD-S
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse|ツ| Kontakte gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm, Hicon, HI-J35SEFD-S, Hohlraumstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,60*
€ 35,09*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 25,60*
€ 35,10*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 53,42*
€ 68,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.