Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze WAA 7-0540 AC/DC-Stromwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-744551-BP
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     750540
EAN/GTIN:
     4043961082612
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Lütze WAA 7-0540 AC/DC-Stromwandler

AC/DC-Stromwandler

3-Wege-Stromwandler mit true RMS- Eingang für 1 A und 5 A, 6,2 mm, konfigurierbar per DIP-Schalter. Mit gelber LED zur Statusanzeige.

Technische Daten:
Anschluss (Details): Schrauben 0,14 - 1,5 mm² · Ausgangssignal (Details): 0 - 10 V / 0 - 20 mA / 4 - 20 mA · Bürde: 1 kΩ · Eingangssignal: 1 A · Frequenz (Details): 400 Hz · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Stromaufnahme: 13 mA · Versorgungsspannung: 24 V/DC · Weitere technische Daten: Isolationsspannung: 2,5 kVeff

Hinweis:
Weitere technische Daten finden Sie im Datenblatt.
Weitere Informationen:
Bürde:
< 400Ω · > 1 kΩ
Abmessungen:
(B x H x T) 6.2 x 90 x 115.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
115.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
Lütze
Schutzart:
IP20
Typ (Hersteller-Typ):
WAA 7-0540
Stromaufnahme:
13 mA
Frequenz (Details):
400 Hz
Anschluss (Details):
Schrauben 0|ツ|14 - 1|ツ|5 mm²
Ausgangssignal (Details):
0 - 10 V / 0 - 20 mA / 4 - 20 mA
Eingangssignal:
1 A
Versorgungsspannung:
24 V/DC
Eingangs-Widerstand:
0|ツ|1 Ω
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-25 °C
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, 4043961082612, Lütze, 750540, WAA 7-0540
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,51*
€ 170,75*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 134,55*
€ 170,76*
€ 5,90*
ab € 142,15*
€ 188,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.