Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel MC Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 5.08 mm 1836082 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743816-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1836082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel MC Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 5.08 mm 1836082 1 St.

Steckerteil

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

MINI COMBICON-Steckerteil mit Schraubanschluss:
Geringe Bauhöhe der MC 1,5-Stecker-Familie, Großzügig bemessener Anschlussraum, Stiftleisten mit geringer Bauhöhe und kompakten Rastern, Individuelle Polkodierung durch Entfernen der Kodiernase und Stecken des Kodierprofils am Gehäuse. Steckrichtung parallel zur Leiterachse.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 7.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 320 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 15.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.24 mm · Produktabmessung, Länge: 11.10 mm · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.14 mm² · Rastermaß: 5.08 mm · Serie (Steckverbinder): MC · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Weitere technische Daten: Isolierstoffgruppe: I · Isolierstofftyp: PA.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.10 x 15.50 x 15.24 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
15.24 mm
Produktabmessung, Länge:
11.10 mm
Produktabmessung, Breite:
15.50 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Stecker
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
MC
Herst.-Teilenr.:
1836082
Typ (Hersteller-Typ):
MC 1|ツ|5/ 3-ST-5|ツ|08
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
320 V
AWG max.:
16
AWG min.:
28
Rastermaß:
5.08 mm
Querschnitt (max.):
1.50 mm²
Polzahl je Reihe:
3
Abisolierlänge (max.):
7.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Querschnitt (min.):
0.14 mm²
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckerteil für Leiterplatten, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün, 2050000258800, Phoenix Contact, 1836082, MC 1, 5/ 3-ST-5
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1098*
€ 1,3998*
23 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2765*
€ 1,5365*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,281*
€ 1,541*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,31011*
€ 1,58011*
Lager 102
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.