Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungszubehör ZBF 8:UNBEDRUCKT Phoenix Contact Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743401-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Beschriftungszubehör ZBF 8:UNBEDRUCKT Phoenix Contact Inhalt: 1 St.

Beschriftungszubehör

Flach-Zackband ZBF Beschriftung für Klemmen, Geräte und kleine Module mit Phoenix-Schildchenhut.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Unbedruckt · Beschriftung: Unbedruckt · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Kunststoff · Weitere technische Daten: Beliebig trennbar · Zum Selbstbeschriften mit B-Stift

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für (Details):
Klemmenbreite 8|ツ|2 mm
Marke:
Phoenix Contact
Herst.-Teilenr.:
0808781
Typ (Hersteller-Typ):
ZBF 8:UNBEDRUCKT
Material (Details):
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Unbedruckt
Typ:
ZBF 8
Beschriftung:
Unbedruckt
Produkt-Art:
Beschriftungsstreifen
Weitere Suchbegriffe: zackband, 2050000256578, Phoenix Contact, 0808781, ZBF 8:UNBEDRUCKT, phönix
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,59*
1 Tag
20
1
€ 4,99*
ab € 0,3634*
€ 0,5934*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,3714*
€ 0,6114*
10
€ 5,46*
ab € 0,373*
€ 0,613*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0808587
ab € 0,36*
Ähnlich
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,36*
Ähnlich
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.