Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0442079 Dreistock-Schutzleiterklemme 8.2 mm Schrauben Grün, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743292-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0442079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Phoenix Contact 0442079 Dreistock-Schutzleiterklemme 8.2 mm Schrauben Grün,Gelb 1 St.

Dreistock-Schutzleiterklemme USLKG 6 N

Technische Daten:
AWG max.: 8 · AWG min.: 24 · Abisolierlänge (max.): 10 mm · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Reihen: 1 · Brennbarkeitsklasse: V0 · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PA · Klemmenbreite: 8.2 mm · Polzahl: 2 · Produktabmessung, Breite: 8.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 45.8 mm · Produktabmessung, Länge: 42.5 mm · Weitere technische Daten: Geschlossenes Gehäuse. · max. Querschnitt flexibel: 6 mm² · max. Querschnitt starr: 10 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.2 mm² · min. Querschnitt starr: 0.2 mm²

Hinweis:
Strombelastbarkeit der Trageschienen beachten
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 42.5 x 8.2 x 45.8 mm
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
45.8 mm
Produktabmessung, Länge:
42.5 mm
Produktabmessung, Breite:
8.2 mm
Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Nein
Farbe:
grün | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
0442079
Typ (Hersteller-Typ):
USLKG 6 N
AWG max.:
8
AWG min.:
24
Klemmenbreite:
8.2 mm
max. Querschnitt flexibel:
6 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.2 mm²
max. Querschnitt starr:
10 mm²
min. Querschnitt starr:
0.2 mm²
Polzahl:
2
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Isolationsmaterial (Details):
PA
Anzahl Reihen:
1
Brennbarkeitsklasse:
V0
Produkt-Art:
Dreistock-Schutzleiterklemme
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, 02050000255960, 2050000255960, Phoenix Contact, 0442079, USLKG 6 N
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,6246*
€ 4,2246*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,62495*
€ 4,22495*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,709*
€ 4,329*
29 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,9193*
€ 4,5393*
Lager 102
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,58*
Zubehör
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix
3003020
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1052*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,96785*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 42,3868*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,1491*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 3,4019*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.