Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungszubehör ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 Phoenix Contact Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743281-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1052015:0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Beschriftungszubehör ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 Phoenix Contact Inhalt: 1 St.

Beschriftungszubehör

Zackband-Beschriftungsstreifen.

Technische Daten:
Beschriftung: Bedruckt mit fortlaufenden Zahlen: 1 - 10 · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für (Details):
Klemmenbreite 8|ツ|2 mm
Marke:
Phoenix Contact
Herst.-Teilenr.:
1052015:0001
Typ (Hersteller-Typ):
ZB 8|ツ|LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10
Material (Details):
Kunststoff
Typ:
ZB 8 LGS
Anschluss (Details):
-
Beschriftung:
Bedruckt mit fortlaufenden Zahlen: 1 - 10
Produkt-Art:
Beschriftungsstreifen
Weitere Suchbegriffe: zackband, 2050000255915, Phoenix Contact, 1052015:0001, ZB 8, LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,51*
€ 0,80*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,59*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,95*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6226*
€ 0,9526*
Lager 102
28
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0001
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051016:0001
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1050017:0001
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.