Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-743121-BP Herst.-Nr.: 0801681 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Phoenix Contact 0801681 Tragschiene Passend für (Details): Tragschienenmontage 2 m
Hutprofil-Tragschiene
Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715. Besonderer Wert wird auf hohe Maßgenauigkeit und Oberflächenvergütung gelegt.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Ungelocht · Material (Details): Stahl · Passend für (Details): Tragschienenmontage · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm
Lieferumfang: Länge 2 m.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 m | Abmessungen: | (B x H) 35 mm x 7.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 7.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Passend für (Details): | Tragschienenmontage | Marke: | Phoenix Contact | Herst.-Teilenr.: | 0801681 | Typ (Hersteller-Typ): | NS 35/ 7|ツ|5 UNPERF 2000MM | Material (Details): | Stahl | Ausführung (allgemein): | Ungelocht | Typ: | NS 35/7.5 | Anschluss (Details): | - | Produkt-Art: | Tragschiene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000255014, 2050000255014, Phoenix Contact, 0801681, NS 35/ 7 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 6,2339* | € 7,6782* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 6,50757* | € 7,84757* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 6,77* | € 8,11* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 6,7708* | € 8,1108* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,06* | € 17,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|