Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-/Mehrstock-Reihenklemmen ZDK ZDK 2.5V BL 1745880000-1 Blau Weidmüller 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742870-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1745880000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
weidmüller reihenklemme blau
reihenklemmen weidmüller
Doppel-/Mehrstock-Reihenklemmen ZDK ZDK 2.5V BL 1745880000-1 Blau Weidmüller 1 St.

Doppel-/Mehrstock-Reihenklemmen ZDK

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 5.1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Breite:
5.1 mm
Marke:
Weidmüller
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
1745880000-1
Typ (Hersteller-Typ):
ZDK 2.5V BL
Nennspannung (Details):
500 V
Nennstrom (Details):
24 A
Anschluss-Querschnitt (flexibel):
0.5 - 2.5 mm²
Anschluss-Querschnitt (starr):
0.5 - 2.5 mm²
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, 2050001045102, Weidmüller, 1745880000-1, ZDK 2.5V BL, weidmüller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,59*
Lager 102
69
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,60*
6 Tage
69
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,31*
€ 43,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.