Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus B15.050.038.0 Energieführungskette für kleinste Biegeradien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742788-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     B15.050.038.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten igus
igus B15.050.038.0 Energieführungskette für kleinste Biegeradien

Energieführungskette E2 mini Serie B15

Stabile, einteilige E-Ketten® mit guter Stabilität und großem Zubehörprogramm. Leitungsschonender Innenraum.
Innenaufteilung und Anschlußelemente mit integrierter Zugentlastung erhältlich. Serie B15 aufklappbar durch
Filmscharniere im Außeradius. iF Design award (E2 micro, Serie 05).

Technische Daten:
Biegeradius (Details): 38 mm · Breite außen: 61 mm · Breite innen: 50 mm · Energieketten-Besonderheiten: für kleinste Biegeradien · Herstellerfarbe: Schwarz · Höhe außen: 23 mm · Höhe innen: 17 mm · Material (Details): Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Serie (Energieketten): E-Kette® E2 · Teilung pro Kettenglied: 30.5 mm · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Geschwindigkeit freitragend gerade, max: 20 m/s
Geschwindigkeit freitragend mit Bogen, max. 3 m/s
Geschwindigkeit gleitend, max: 3 m/s

Lieferumfang:
Ohne Anschlusselement.

Hinweis:
Serie B15 aufklappbar durch Filmscharniere
Außeradius.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilung pro Kettenglied:
30.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
igus
Höhe innen:
17 mm
Breite innen:
50 mm
Farbe:
schwarz
Energieketten-Besonderheiten:
für kleinste Biegeradien
Serie (Energieketten):
E-Kette® E2
Herst.-Teilenr.:
B15.050.038.0
Typ (Hersteller-Typ):
B15.050.038.0
Material (Details):
Kunststoff
Höhe außen:
23 mm
Breite außen:
61 mm
Biegeradius (Details):
38 mm
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Energieführungskette
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, igus, B15.050.038.0, Kabelschutz, Kabel-Schutz, Energieführungskette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 34,56*
€ 46,79*
€ 4,00*
ab € 33,12*
€ 47,10*
€ 6,90*
ab € 34,27*
€ 49,17*
8 Tage
19
€ 6,99*
ab € 73,41*
€ 93,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igus
1050.34PZ
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.