Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn-Reihenklemmen WTR 4 7910180000-1 Grau Weidmüller 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742452-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7910180000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
weidmuller reihenklemme grau
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Trenn-Reihenklemmen WTR 4 7910180000-1 Grau Weidmüller 1 St.

Trenn-Reihenklemmen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Breite: 6.1 mm · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.5 mm² · min. Querschnitt starr: 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
6.1 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Weidmüller
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
7910180000-1
Typ (Hersteller-Typ):
WTR 4
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.5 mm²
max. Querschnitt starr:
4 mm²
min. Querschnitt starr:
0.5 mm²
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001044228, Weidmüller, 7910180000-1, WTR 4, weidmüller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 5,72*
Lager 102
58
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,74*
7 Tage
58
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,01*
€ 51,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-337
ab € 59,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.