| |
|
| Artikel-Nr.: 102-742086-BP Herst.-Nr.: 10120864 EAN/GTIN: 4011376709592 |
| |
|
| | |
| BKL Electronic 10120864 Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 8 Anzahl Reihen: 2 1 St.
Pfostenverbinder
vergoldet DIN 41651
Aus thermoplastischem Polyester, glasfaserverstärkt. DIN 41651. Auch für doppelreihige Stiftleisten im Raster 2,54 mm geeignet.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Messing · Kontaktoberfläche Steckseite: Messing · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 1 A · Pole: 8 · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 15.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.84 mm · Produktabmessung, Länge: 6.9 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Zugentlastung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Kontakte vergoldet · DIN 41651 · Auch für doppelreihige Stiftleisten.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 6.9 x 15.6 x 14.84 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 14.84 mm | Produktabmessung, Länge: | 6.9 mm | Produktabmessung, Breite: | 15.6 mm | Marke: | BKL Electronic | Polzahl Gesamt: | 8 | Farbe: | schwarz | Steckverbinder-Besonderheiten: | mit Zugentlastung | Anschluss (Bauelemente): | Schneid-Klemm | Kontaktoberfläche Steckseite: | Messing | Kontaktoberfläche Printseite: | Messing | Herst.-Teilenr.: | 10120864 | Typ (Hersteller-Typ): | 10120864 | Ausführung (allgemein): | mit Zugentlastung | Nennstrom: | 1 A | Nennspannung: | 500 V/AC | Rastermaß: | 2.54 mm | Polzahl je Reihe: | 4 | Steckverbinder-Bauform: | Buchsenleiste | Anzahl Reihen: | 2 | Pole: | 8 | Kontaktmaterial: | Phosphorbronze | Gehäuseart: | Polyester|ツ| glasfaserverstärkt | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +105 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Pfosten-Steckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,84* | € 1,29* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,81* | € 1,40* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,79* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,09* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|