Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1580991 Stiftleiste ohne Auswurfhebel Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 8 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1580991-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1580991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
tru components stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 8pol
TRU COMPONENTS 1580991 Stiftleiste ohne Auswurfhebel Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 8 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Stiftleiste

Polzahl Gesamt 8
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 17.76 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.95 mm · Produktabmessung, Länge: 8.9 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: ohne Auswurfhebel · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.9 x 17.76 x 11.95 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11.95 mm
Produktabmessung, Länge:
8.9 mm
Produktabmessung, Breite:
17.76 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
ohne Auswurfhebel
Anschluss (Bauelemente):
Print
Herst.-Teilenr.:
1580991
Typ (Hersteller-Typ):
1580991
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004917307, TRU COMPONENTS, 1580991, wannenbuchse, wannenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120864
ab € 1,02*
Sonstiges
TRU Components
1580952
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.