Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemmen WDU beige WDU 70N/35 9512190000-1 Beige Weidmüller 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741931-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9512190000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller wdu
reihenklemmen weidmüller
Durchgangs-Reihenklemmen WDU beige WDU 70N/35 9512190000-1 Beige Weidmüller 1 St.

Durchgangs-Reihenklemmen WDU beige

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Beige · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 192 A · Produktabmessung, Breite: 20.5 mm · max. Querschnitt flexibel: 70 mm² · max. Querschnitt starr: 70 mm² · min. Querschnitt flexibel: 10 mm² · min. Querschnitt starr: 10 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Breite:
20.5 mm
Nennstrom - gerundet:
192 A
Marke:
Weidmüller
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
9512190000-1
Typ (Hersteller-Typ):
WDU 70N/35
Nennstrom:
192 A
Nennspannung:
1000 V
max. Querschnitt flexibel:
70 mm²
min. Querschnitt flexibel:
10 mm²
max. Querschnitt starr:
70 mm²
min. Querschnitt starr:
10 mm²
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, 2050001043832, Weidmüller, 9512190000-1, WDU 70N/35, weidmüller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 26,28*
€ 4,00*
ab € 17,16*
€ 26,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.