Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-BM64ABR Messerleiste Gesamtpolzahl 64 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741612-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-BM64ABR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
messerleiste 64pol
messerleiste
messerleiste gewinkelt
ASSMANN WSW A-BM64ABR Messerleiste Gesamtpolzahl 64 Anzahl Reihen 2 1 St.

Messerleiste - Bauform B


Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): THT · Anzahl Reihen: 2 · Belegung: (a+b) · DIN-Bauform (Steckverbinder): B · DIN-Norm: DIN 41612 · Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennstrom: 2 A · Polzahl (num): 64 · Polzahl je Reihe: 32 · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.6 mm · Produktabmessung, Länge: 10.2 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Messerleiste abgewinkelt · Steckzyklen: 50

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10.2 x 94 x 11.6 mm
Gesamtpolzahl:
64
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
11.6 mm
Produktabmessung, Länge:
10.2 mm
Produktabmessung, Breite:
94 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
ASSMANN WSW
Belegung:
(a+b)
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
THT
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
DIN-Bauform (Steckverbinder):
B
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
A-BM64ABR
Typ (Hersteller-Typ):
A-BM64ABR
Steckzyklen:
50
Nennstrom:
2 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl (num):
64
Polzahl je Reihe:
32
Steckverbinder-Bauform:
Messerleiste abgewinkelt
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT|ツ| UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
DIN-Norm:
DIN 41612
Produkt-Art:
Messerleiste
Zertifizierungen:
DIN | RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050000250484, ASSMANN WSW, A-BM64ABR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 3,01*
Lager 102
69
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,02*
6 Tage
69
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,33*
€ 13,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.