Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1206434 Tragschiene Passend für (Details): Tragschienenmontage 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741410-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206434
EAN/GTIN:
     4017918170875
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Phoenix Contact 1206434 Tragschiene Passend für (Details): Tragschienenmontage 2 m

Hutprofil-Tragschiene

Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715. Besonderer Wert wird auf hohe Maßgenauigkeit und Oberflächenvergütung gelegt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ungelocht · Material (Details): Stahl verzinkt · Passend für (Details): Tragschienenmontage · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm

Lieferumfang:
Länge 2 m.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(B x H) 35 mm x 7.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Passend für (Details):
Tragschienenmontage
Marke:
Phoenix Contact
Herst.-Teilenr.:
1206434
Typ (Hersteller-Typ):
NS 35/ 7|ツ|5 ZN ungelocht 2000MM
Material (Details):
Stahl verzinkt
Ausführung (allgemein):
Ungelocht
Typ:
NS 35/ 7|ツ|5 ZN
Anschluss (Details):
-
Produkt-Art:
Tragschiene
Weitere Suchbegriffe: 04017918170875, 4017918170875, Phoenix Contact, 1206434, NS 35/ 7
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,4825*
€ 5,8125*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,5828*
€ 5,8128*
25
Frei Haus
ab € 4,7752*
€ 6,0152*
25
€ 5,95*
ab € 4,87621*
€ 6,08621*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,4344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.