Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel MC Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.50 mm 1840382 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740645-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1840382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel MC Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.50 mm 1840382 1 St.

Steckerteil mit Schraubanschluss, Raster 3,5 mm

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

MINI COMBICON-Steckerteil:
Geringe Bauhöhe der MC 1,5-Stecker-Familie, Großzügig bemessener Anschlussraum, Stiftleisten mit geringer Bauhöhe und kompakten Rastern, Individuelle Polkodierung durch Entfernen der Kodiernase und Stecken des Kodierprofils am Gehäuse. Steckrichtung parallel zur Leiterachse.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 28 · Abisolierlänge (max.): 7.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA · Herst.-Teilenr.: 1840382 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Ja · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: verzinnt · Nennspannung: 160 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel · Produktabmessung, Breite: 16.10 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.00 mm · Produktabmessung, Länge: 11.10 mm · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Querschnitt (min.): 0.14 mm² · Rastermaß: 3.50 mm · Serie (Steckverbinder): MC · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Zughülse · Steckverbindersystem: wire-to-board · Typ (Hersteller-Typ): MC 1,5/ 4-ST-3,5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.10 x 16.10 x 14.00 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
14.00 mm
Produktabmessung, Länge:
11.10 mm
Produktabmessung, Breite:
16.10 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Ja
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Zughülse
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Stecker
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
MC
Herst.-Teilenr.:
1840382
Typ (Hersteller-Typ):
MC 1|ツ|5/ 4-ST-3|ツ|5
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
160 V
AWG max.:
16
AWG min.:
28
Rastermaß:
3.50 mm
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl je Reihe:
4
Abisolierlänge (max.):
7.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
verzinnt
Querschnitt (min.):
0.14 mm²
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 1,666*
€ 1,866*
24 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 1,6661*
€ 1,8661*
250
Frei Haus
ab € 1,67204*
€ 1,87204*
31 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 1,71014*
€ 1,91014*
Lager 102
654
1
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.