Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 765/sw/C Kaltgeräte-Steckverbinder 765 Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 16 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740600-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     765/sw/C
EAN/GTIN:
     4024881301113
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaiser kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 16a
Kaiser 765/sw/C Kaltgeräte-Steckverbinder 765 Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 16 A Schwarz 1 St.

Kaltgerätestecker C20

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C20 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): 765 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): 70 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Kaiser
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C20
Serie (Netzsteckverbinder):
765
Herst.-Teilenr.:
765/sw/C
Typ (Hersteller-Typ):
765/sw/C
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Temperaturbereich (Details):
70 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4024881301113, Kaiser, 765/sw/C, Gerätestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 6,86*
Lager 102
386
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,88*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kaiser
763/sw/C
ab € 3,95*
Sonstiges
Kaiser
766/63/sw/C
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.