Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 765/sw/C Kaltgeräte-Steckverbinder 765 Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 16A Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser
Kaiser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117263
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     765/sw/C
EAN/GTIN:
     4024881301113
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaiser kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 16a
Kaiser 765/sw/C Kaltgeräte-Steckverbinder 765 Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 2 + PE 16A Schwarz 1St.

Nennstrom: 16 A
Temperaturbereich: 70 °C
Herstellerfarbe: Schwarz
Herst.-Teilenr.: 765/sw/C
Typ: 765/sw/C
Serie: 765
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Schrauben
Farbe: schwarz
Nennspannung: 250 V
Polzahl: 2
Bauform: Stecker, gerade
Produkt-Art: Kaltgeräte-Steckverbinder
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Kategorie: Kaltgeräte-Steckverbinder
Gesamtpolzahl: 2 + PE
Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C20
Hersteller-Nr.: 765/sw/C
EAN: 4024881301113
Anforderungsstufe 2

Weitere Suchbegriffe: Kaiser, 765/sw/C, 4024881301113
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 6,91*
1 Tag
349
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,93*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 14,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kaiser
763/sw/C
ab € 3,95*
Sonstiges
Kaiser
766/63/sw/C
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.