Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel PHR Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2 mm PHR-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740547-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PHR-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
JST Buchsengehäuse-Kabel PHR Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2 mm PHR-2 1 St.

Buchsengehäuse Serie PHR

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 5.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.4 mm · Produktabmessung, Länge: 5.8 mm · Rastermaß: 2 mm · Serie (Steckverbinder): PHR · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.8 x 5.8 x 9.4 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
9.4 mm
Produktabmessung, Länge:
5.8 mm
Produktabmessung, Breite:
5.8 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
PHR
Herst.-Teilenr.:
PHR-2
Typ (Hersteller-Typ):
PHR-2
Nennstrom:
2 A
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste, JST, PHR-2, 166-7504
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0424*
100
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0464*
2 Tage
4238326
100
€ 14,99*
ab € 0,0178*
€ 0,0531*
1
€ 5,95*
ab € 0,0342*
€ 0,0818*
Lager 102
1040
30
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,1193*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1193*
€ 0,142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1031*
€ 0,1227
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0848*
€ 0,1009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,0931
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,579* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B2B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,0484*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S2B-PH-SM4-TB (LF)(SN)
ab € 0,116*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S2B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,03*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPH-002T-P0.5S
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.