Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsenleiste (Standard) VH Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.96 mm VHR-4N 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740520-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-4N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
jst buchsengehäuse
JST Buchsenleiste (Standard) VH Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.96 mm VHR-4N 1 St.

Buchsengehäuse Serie VH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 14.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 15.78 mm · Rastermaß: 3.96 mm · Serie (Steckverbinder): VH · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15.78 x 14.6 x 8.5 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
15.78 mm
Produktabmessung, Breite:
14.6 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
VH
Herst.-Teilenr.:
VHR-4N
Typ (Hersteller-Typ):
VHR-4N
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
3.96 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, JST, VHR-4N, 820-1179
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0614*
€ 0,0794*
50
€ 6,90*
ab € 0,0614*
€ 0,1071*
10
€ 5,90*
ab € 0,0614*
€ 0,1776*
1 Tag
4997
10
€ 5,95*
ab € 0,0673*
€ 0,2482*
Lager 102
626
10
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
SVH-21T-P1.1
ab € 0,0384*
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
B4P-VH (LF)(SN)
ab € 0,0835*
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
B4PS-VH (LF)(SN)
ab € 0,081*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.