Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 20G003 100 12 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 3 + PE Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740015-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20G003 100 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Amphenol C016 20G003 100 12 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 3 + PE Serie (Rundsteckverbinder): C016 1 St.

Gerätedose C16-1 eco/mate-Serie

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 22 mm · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 3 · Schutzart: IP67 (im verriegelten Zustand) · Serie (Rundsteckverbinder): C016 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Schraubverriegelung · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Amphenol
Schutzart:
IP67 (im verriegelten Zustand)
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
C016
Herst.-Teilenr.:
C016 20G003 100 12
Typ (Hersteller-Typ):
C016 20G003 100 12
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Einbaubohrung Ø:
22 mm
Verschlussart (Details):
Schraubverriegelung
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Amphenol, C016 20G003 100 12, 395-496, ecomate, eco mate
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,83*
€ 11,29*
Lager 102
139
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 11,32*
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 11,36*
3 Tage
448
€ 6,95*
ab € 5,84*
€ 11,93*
2 Tage
856
€ 5,95*
ab € 7,22*
€ 11,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 20H003 110 12
ab € 7,02*
Zubehör
Amphenol
C016 20K003 100 10
ab € 8,57*
Zubehör
Amphenol
C016 20K003 100 12
ab € 8,33*
Zubehör
Amphenol
C01600V00000012
ab € 2,74*
Zubehör
Amphenol
N161102000X
ab € 6,83*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.