Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 19421900 Sockelgehäuse M20 EPIC® H-A 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739976-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19421900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Kunststoffgehäuse
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse, Kunststoff, mit Verschraubung, 1 Querbügel, 1 Kabeleingang Serie H-A 3

Technische Daten:
Gehäuse-Material: Thermoplast · Gewinde-Maß: M20 · Herst.-Teilenr.: 19421900 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Sockelgehäuse · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-A 3 · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verschraubung,1 Querbügel,1 Kabeleingang · Typ (Hersteller-Typ): EPIC® H-A 3 AGSV M20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verschraubung | 1 Querbügel | 1 Kabeleingang
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-A 3
Gewinde-Maß:
M20
Herst.-Teilenr.:
19421900
Typ (Hersteller-Typ):
EPIC® H-A 3 AGSV M20
Gehäuse-Material:
Thermoplast
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: epic sockelgehäuse, anbaugehäuse, 2050000247033, LAPP, 19421900, EPIC® H-A 3 AGSV M20, Laststeckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,55*
€ 7,08*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,61*
€ 7,15*
10
€ 5,00*
ab € 5,62*
€ 7,16*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,65*
€ 7,20*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10432000
ab € 4,24*
Sonstiges
Lapp Kabel
10431000
ab € 4,20*
Sonstiges
Lapp Kabel
10430100
ab € 1,829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.