Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdeckel mit 2 Bolzen für Anbau-, Sockel-, Kupplungsgehäuse mit Buchseneinsatz, Fangschnur mit Kabelschuh Serie H-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739072-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10430100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic steckverbinder
Schutzdeckel mit 2 Bolzen für Anbau-, Sockel-, Kupplungsgehäuse mit Buchseneinsatz, Fangschnur mit Kabelschuh Serie H-A 3

Schutzdeckel für Stift- oder Buchseneinsatz im H-A 3 Anbau-, Sockel-, Kupplungsgehäuse.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 10430100 · Inhalt: 1 St. · Typ (Hersteller-Typ): EPIC® H-A 3 MDBF-S

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
LAPP
Herst.-Teilenr.:
10430100
Typ (Hersteller-Typ):
EPIC® H-A 3 MDBF-S
Material (Details):
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Schutzdeckel mit 2 Bolzen für Anbau-|ツ| Sockel-|ツ| Kupplungsgehäuse mit Buchseneinsatz|ツ| Fangschnur mit Kabelschuh
Bauform (Details):
H-A 3
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050000246074, LAPP, 10430100, EPIC® H-A 3 MDBF-S, 243-6120
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,819*
€ 2,589*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,60*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,073*
€ 2,903*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 2,94*
Lager 102
73
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
19512100
ab € 1,86*
Sonstiges
Lapp Kabel
10422000
ab € 1,603*
Sonstiges
Lapp Kabel
10423001
ab € 6,28*
Sonstiges
Lapp Kabel
10423501
ab € 6,66*
Sonstiges
Lapp Kabel
19424500
ab € 4,77*
Sonstiges
Lapp Kabel
19426500
ab € 2,37*
Sonstiges
Lapp Kabel
19427000
ab € 1,91*
Sonstiges
Lapp Kabel
19429000
ab € 2,351*
Sonstiges
Lapp Kabel
19512300
ab € 2,641*
Sonstiges
Lapp Kabel
19512700
ab € 4,661*
Sonstiges
Lapp Kabel
19512900
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.