Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 10530000 Stifteinsatz EPIC® H-A 16 Gesamtpolzahl 16 + PE 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739975-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10530000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder h-a
epic steckverbinder
LAPP 10530000 Stifteinsatz EPIC® H-A 16 Gesamtpolzahl 16 + PE 1 St.

Stifteinsatz mit Drahtschutz Serie H-A 16

Die bewährten EPIC® H-A 16 Steckverbinder für bis zu 2,5 mm² Anschlussquerschnitt im kompakten Gehäuse.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bemessungs-Stoßspannung: 4 kV · Bemessungsspannung: VDE: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V · Bemessungsstrom: IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A · Herstellerfarbe: Weiß · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.5 mm² · Polzahl (num): 16 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-A 16 · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Drahtschutz · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
16 + PE
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
LAPP
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
weiß
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Drahtschutz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-A 16
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.5 mm²
Polzahl (num):
16
Bemessungs-Stoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
IEC: 16 A<br>UL: 14 A<br>CSA: 16 A
Bemessungsspannung:
VDE: 250 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder 16 pol, 2050000247026, LAPP, 10530000, EPIC® M.DR. EPIC® H-A 16 SS, 284-6678
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 6,082*
€ 8,092*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,11*
€ 8,13*
5
Frei Haus
ab € 6,204*
€ 8,254*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,27*
€ 8,34*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
19564000
ab € 8,582*
Sonstiges
Lapp Kabel
19564500
ab € 8,582*
Sonstiges
Lapp Kabel
19565300
ab € 7,39*
Sonstiges
Lapp Kabel
19567000
ab € 10,782*
Sonstiges
Lapp Kabel
19567100
ab € 10,532*
Sonstiges
Lapp Kabel
19567100
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.