Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 19567100 Sockelgehäuse M20 EPIC® H-A 16 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603791-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19567100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic sockelgehäuse
epic steckverbinder
LAPP 19567100 Sockelgehäuse M20 EPIC® H-A 16 1 St.

Sockelgehäuse, Metall, 1 Längsbügel, 1 Kabeleingang Serie H-A 16

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gehäuse-Material: Metall · Gewinde-Maß: M20 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-A 16 · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Längsbügel,1 Kabeleingang

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
1 Längsbügel | 1 Kabeleingang
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-A 16
Gewinde-Maß:
M20
Herst.-Teilenr.:
19567100
Typ (Hersteller-Typ):
EPIC® H-A 16 SGR M20 ZW.
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050000543616, LAPP, 19567100, EPIC® H-A 16 SGR M20 ZW., Laststeckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 10,602*
€ 13,412*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,58*
€ 13,43*
5
Frei Haus
ab € 10,804*
€ 13,684*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,03*
€ 15,28*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 22,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10530000
ab € 6,072*
Sonstiges
Lapp Kabel
10469500
ab € 2,404*
Sonstiges
Lapp Kabel
10087000
ab € 4,174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.