| |
|
| Artikel-Nr.: 102-739952-BP Herst.-Nr.: 10423001 EAN/GTIN: 4044776094265 |
| |
|
| | |
| LAPP 10423001 Anbaugehäuse EPIC® H-A 3 1 St.
Technische Daten: Gehäuse-Material: Kunststoff · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-A 3 · Steckverbinder-Besonderheiten: seitlich
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | LAPP | Steckverbinder-Besonderheiten: | seitlich | Serie (Steckverbinder EPIC): | EPIC® H-A 3 | Herst.-Teilenr.: | 10423001 | Typ (Hersteller-Typ): | EPIC® H-A 3 AGS | Gehäuse-Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Anbaugehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4044776094265, LAPP, 10423001, EPIC® H-A 3 AGS, Laststeckverbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,24* | € 9,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,29* | € 9,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,29* | € 9,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,16* | € 29,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|