Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 BL 15 SMD 043/ 20 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739371-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     BL 15 SMD 043/ 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
fischer elektronik buchsenleiste
buchsenleiste
Fischer Elektronik Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 BL 15 SMD 043/ 20 1 St.

SMD-Buchsenleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20

Innenfeder vergoldet, Kontakthülse verzinnt, Steckfähig für 0,55 bis 0,65 mm und Ø 0,65 bis Ø 0,85 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMD · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 4.6, GF · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: verzinnt · Maßangaben: A x B x C 4.3 x 5 x 2.5 mm · Nennspannung: 150 V/DC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 20 · Produktabmessung, Breite: 8.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.3 mm · Produktabmessung, Länge: 50.80 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stiftlänge (Printseitig): 2.15 mm · Temperatur (max.): +163 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50.80 x 8.6 x 4.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.3 mm
Produktabmessung, Länge:
50.80 mm
Produktabmessung, Breite:
8.6 mm
Maßangaben:
A x B x C 4.3 x 5 x 2.5 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Fischer Elektronik
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
SMD
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
BL 15 SMD 043/ 20
Typ (Hersteller-Typ):
BL 15 SMD 043/ 20
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
150 V/DC
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
2.15 mm
Polzahl je Reihe:
20
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA 4.6|ツ| GF
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+163 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Präzision)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, BL 15 SMD 043/ 20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,49*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,50*
6 Tage
49
€ 6,99*
ab € 10,29*
€ 14,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.