Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0044-00-07 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 691 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739030-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0044-00-07
EAN/GTIN:
     4016138137507
Suchbegriffe:
691-Rundsteckverbinder
691-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 691
Serie 691 Steckverbinder
binder 09-0044-00-07 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder): 691 1 St.

Rundsteckverbinder mit Schraubverriegelung

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung
· Integrierte Kabelzugentlastung
· Transparenter Kabelknickschutz

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 30 mm · Kabel-Ø (max.): 8 mm · Kabel-Ø (min.): 5 mm · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 7 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 691 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Verschlussart (Details): Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
7
Kabel-Ø-Bereich:
5 - 8 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
691
Herst.-Teilenr.:
09-0044-00-07
Typ (Hersteller-Typ):
09-0044-00-07
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
7
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kabel-Ø (max.):
8 mm
Kabel-Ø (min.):
5 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Einbaubohrung Ø:
30 mm
Verschlussart (Details):
Schrauben
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,55*
€ 23,48*
€ 5,46*
ab € 17,60*
€ 23,50*
€ 4,00*
ab € 17,13*
€ 24,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,53*
€ 26,10*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 20,79*
€ 28,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0041 00 07
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.