Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-9128-00-08 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 720 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738852-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9128-00-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
binder 99-9128-00-08 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 720 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 720

IP67

· Versenkter Einbau mit Adapter möglich
· Adapter als Frontmontage-Ausführung (Besonders geeignet für vorkonfektionierte Kabelbäume, die nach dem Löten verschraubt werden)

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: M12 x 1 · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl (num): 8 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 720 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Snap-In

Hinweis:
Für die Frontplattenmontage wird der Adapter 720-08-2433-000-001 oder 720-08-2434-000-001 benötigt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
8
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
720
Herst.-Teilenr.:
99-9128-00-08
Typ (Hersteller-Typ):
99-9128-00-08
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl (num):
8
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Einbaubohrung Ø:
M12 x 1
Verschlussart (Details):
Snap-In
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, binder flanschdose 8pol, flanschdose binder, flanschdose, binder, 99-9128-00-08, 469-020
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 9,78*
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 9,81*
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 9,82*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,10*
2 Tage
82
€ 5,95*
ab € 9,37*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2567 000 000
ab € 1,95*
Zubehör
Binder
99-9125-00-08
ab € 5,49*
Zubehör
Binder
99-9125-70-08
ab € 6,57*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,03*
Zubehör
Binder
08-2433-000-001
ab € 3,07*
Zubehör
Binder
08-2675-000-000
ab € 1,49*
Zubehör
Binder
08-2681-000-000
ab € 1,46*
Zubehör
Binder
99-9125-400-08
ab € 6,57*
Zubehör
Binder
16-0917-001
ab € 0,32*
Zubehör
Binder
08-2434-000-001
ab € 3,01*
Zubehör
Binder
99 9125 02 08
ab € 6,30*
Zubehör
Binder
99 9125 03 08
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.