Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0078-00-03 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 711 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738785-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0078-00-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
binder 09-0078-00-03 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): 711 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 711

IP40

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: M9 x 0.5 · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 3 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 711 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Schraubverschluss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
711
Herst.-Teilenr.:
09-0078-00-03
Typ (Hersteller-Typ):
09-0078-00-03
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Einbaubohrung Ø:
M9 x 0.5
Verschlussart (Details):
Schraubverschluss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,72*
€ 6,84*
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 6,98*
€ 8,95*
ab € 3,40*
€ 7,00*
2 Tage
559
€ 14,99*
ab € 3,27*
€ 7,13*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-0075-100-03
ab € 4,88*
Zubehör
Binder
99-0075-102-03
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.