Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-9792-30-05 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 719 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738718-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-9792-30-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
binder 09-9792-30-05 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 719 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 719

IP40

· Steckverbinder werden von vorne in den Montageausschnitt eingesetzt und von hinten verschraubt
· Einsetzbar bis 5 mm Montagewandstärke

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 9.1 mm · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 5 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 719 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Verschlussart (Details): Snab in

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
719
Herst.-Teilenr.:
09-9792-30-05
Typ (Hersteller-Typ):
09-9792-30-05
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl (num):
5
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Einbaubohrung Ø:
9.1 mm
Verschlussart (Details):
Snab in
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 6,95*
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 6,95*
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 6,97*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,33*
1 Tag
348
€ 14,99*
ab € 5,02*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 9791 30 05
ab € 3,24*
Zubehör
Binder
09 9789 71 05
ab € 3,95*
Zubehör
Binder
09-9789-00-05
ab € 4,23*
Zubehör
Binder
79-9005-12-05
ab € 10,44*
Zubehör
Binder
79-9005-15-05
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.