| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46456906 Herst.-Nr.: 09 9748 70 03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeldose 3-pol. 09 9748 70 03 Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Für Kabelaußendurchmesser: | 3,5..5 mm | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,25* | € 4,87* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,25* | € 4,88* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,26* | € 4,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,31* | € 4,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,69* | € 5,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|