Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepp FK 14/4mB - NI Verbindungsstecker Schwarz Stift-Ø: 4 mm Stiftabstand: 14 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738435-BP
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     FK 14/4mB - NI SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder schwarz
laborsteckverbinder
schnepp laborsteckverbinder
Schnepp FK 14/4mB - NI Verbindungsstecker Schwarz Stift-Ø: 4 mm Stiftabstand: 14 mm 1 St.

Verbindungsstecker

4 mm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit axialer Buchse · Herst.-Teilenr.: FK 14/4mB - NI SCHWARZ · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung (Details): 30 V/AC 60 V/DC · Nennstrom: 32 A · Produkt-Art: Verbindungsstecker · RoHS-konform: Ja · Stift-Ø: 4 mm · Stiftabstand: 14 mm · Typ (Hersteller-Typ): FK 14/4mB - NI

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Schnepp
Farbe:
schwarz
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
FK 14/4mB - NI SCHWARZ
Typ (Hersteller-Typ):
FK 14/4mB - NI
Ausführung (allgemein):
Mit axialer Buchse
Nennstrom:
32 A
Stift-Ø:
4 mm
Nennspannung (Details):
30 V/AC 60 V/DC
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Stiftabstand:
14 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Verbindungsstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schnepp, FK 14/4mB - NI SCHWARZ, FK 14/4mB - NI, kurzschluss-Stecker, Verbindungsstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,76*
€ 6,35*
Lager 102
139
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,36*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 15,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.