Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0121-25-06 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): 723 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738412-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0121-25-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
binder 09-0121-25-06 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder): 723 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder Serie 723

IP67

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung nach IEC 60130-9
· Robuste Metallbauweise
· Einfache Montage
· Sehr gute EMV Eigenschaften
· Innenliegende Zugentlastung

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø (min.): 4 mm · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 6 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 723 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart (Details): Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 6 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
723
Herst.-Teilenr.:
09-0121-25-06
Typ (Hersteller-Typ):
09-0121-25-06
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Verschlussart (Details):
Schraub
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: DIN-Stecker, binder din-stecker 6-pol, rundsteckverbinder 723, din-stecker 6-polig, binder, 09-0121-25-06, 261-5941
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,81*
€ 21,71*
€ 6,90*
ab € 15,36*
€ 21,72*
€ 5,46*
ab € 15,44*
€ 21,75*
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 21,88*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 26,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
09 0124 90 06
ab € 6,81*
Zubehör
Binder
09 0124 80 06
ab € 6,51*
Zubehör
Binder
09 0124 89 06
ab € 7,70*
Zubehör
Binder
09 0124 99 06
ab € 8,05*
Zubehör
Binder
09-0122-25-06
ab € 11,95*
Zubehör
Binder
09-0124-00-06
ab € 5,53*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.