Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW A-DIO-TOP/04 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 4 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738398-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DIO-TOP/04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
ASSMANN WSW A-DIO-TOP/04 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 4 Schwarz 1 St.

Miniatur-Einbaubuchse

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

Für Printmontage.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: A-DIO-TOP/04 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): PBT, 30% Glasfaser verstärkt · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 2 A · Polzahl (num): 4 · Produkt-Art: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Typ (Hersteller-Typ): A-DIO-TOP/04

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
ASSMANN WSW
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
A-DIO-TOP/04
Typ (Hersteller-Typ):
A-DIO-TOP/04
Material (Details):
PBT|ツ| 30% Glasfaser verstärkt
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
12 V/DC
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Montageart (Details):
senkrecht
Produkt-Art:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2050000245596, ASSMANN WSW, A-DIO-TOP/04, Audio-DIN-Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,41*
Lager 102
1167
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
2 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,41*
€ 29,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0204002
ab € 1,54*
Sonstiges
TRU Components
1578862
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.