Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepp S 4004 L Büschelstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738257-BP
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     L 4004 L SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Schutzkappen-Büschelstecker


Schwarz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Mit Querbohrung · Herst.-Teilenr.: L 4004 L SCHWARZ · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing versilbert · Nennspannung: 60 V/DC,30 V/AC · Nennstrom: 30 A · Produkt-Art: Büschelstecker · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · Typ (Hersteller-Typ): S 4004 L · max. Querschnitt flexibel: 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
Schnepp
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
L 4004 L SCHWARZ
Typ (Hersteller-Typ):
S 4004 L
Material (Details):
Versilbert
Ausführung (allgemein):
Mit Querbohrung
Nennstrom:
30 A
Nennspannung:
60 V/DC | 30 V/DC
max. Querschnitt flexibel:
2.5 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschluss (Details):
Löten
Kontaktmaterial:
Messing versilbert
Leitungs-Ø:
2.5 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Büschelstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker schwarz 4mm 60v 30a, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, Schnepp, L 4004 L SCHWARZ, S 4004 L, laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 2,64*
Lager 102
84
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
7 Tage
84
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,52*
€ 27,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.