Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann CO MST 3 Miniatur-Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2 mm Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737984-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973509103
EAN/GTIN:
     4002044217679
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
SKS Hirschmann CO MST 3 Miniatur-Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2 mm Gelb 1 St.

MIniatur-Stecker, isoliert

2 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Stecker isoliert · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Nennstrom: 6 A · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
973509103
Typ (Hersteller-Typ):
CO MST 3
Material (Details):
Steckerstift Messing vernickelt/Hülse aus trittfestem Weich-PVC.
Ausführung (allgemein):
Stecker isoliert
Nennstrom:
6 A
Stift-Ø:
2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschluss (Details):
Löten
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Miniatur-Bananenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker gelb 2mm, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder gelb, 4250260213597, SKS Hirschmann, 973509103, CO MST 3, 102-822
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4791*
€ 0,6491*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 0,65*
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,73*
€ 1,28*
Lager 102
422
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKS Kontakttechnik
935980170
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.