Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung Bauform B Serie 225 Beige 16-8093-000 binder Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737921-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     16-8093-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
binder flachdichtung
flachdichtung
Flachdichtung Bauform B Serie 225 Beige 16-8093-000 Binder Inhalt: 1 St.

Flachdichtung Bauform B Serie 225

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Beige · Passend für (Details): Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Beige
Passend für (Details):
Magnetventilsteckverbinder Bauform B Serie 225
Marke:
binder
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
16-8093-000
Typ (Hersteller-Typ):
16-8093-000
Ausführung (allgemein):
Flachdichtung NBR
Bauform (Details):
B Serie 225
Normen/Prüfzeichen:
Industrie Standard
Temperaturbereich (Details):
-40 - +100 °C
Weitere Suchbegriffe: binder, 16-8093-000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,31*
1
€ 5,90*
ab € 0,136*
€ 0,329*
Lager 102
80
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,44*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.